- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- cat6a モジュラージャックのおすすめ人気ランキング
cat6a モジュラージャックのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新136件の「cat6a モジュラージャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan コンセント cat6a」、「lan モジュラ ジャック」、「日本製線 cat6a」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック 組立 CAT6A
1式
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)
色セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
極数8極8心規格CAT6
PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
Cat6A STP JISアダプタ キット オフホワイト
規格Cat.6A
1式
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)
RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャック
UL-94V-0、難燃性のABS素材
T568A/T568B(RJ-45タイプ)
専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
1個
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷
PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108色白質量(g)33.3使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
極数8極8心
PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキット
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18使用温度範囲(℃)-10~60
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
Panasonic(パナソニック)情報モジュラプラグ 組立 CAT6A
1個
¥4,898税込¥5,388
3日以内出荷